xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501101404
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 6,5-6,7 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,8-1,2 mm |
Head diameter | 20.1 mm |
Head height | 2.4 mm |
Length below head | 15.8 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | N90911301 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ