xCover plug Type S
Արտիկուլ: 0501121003
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 4,8-4,8 mm |
Head diameter | 16 mm |
Head height | 3 mm |
Length below head | 26.2 mm |
Material | Polyamide - PA 66 |
Colour | Black |
Type of vehicle | Passenger car |
Corresponds to original spare part number | 743710 |