xGrommet Type S
Արտիկուլ: 0501121127
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Material | Polyamide - PA |
Colour | Black |
Min./max. drill hole diameter | 0,5-0,5 mm |
Min./max. attachment thickness | 0,8-0,8 mm |
Head height | 0.5 mm |
Length of underhead thread | 5.2 mm |
Corresponds to original spare part number | 856517 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ