xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, առանց բույթ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501121006
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 5,1-5,1 mm |
Min./max. attachment thickness | 2,1-3,6 mm |
Head diameter | 7 mm |
Head height | 1.2 mm |
Length | 9.4 mm |
Material | Polyoxymethylene |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 9025J8 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ