xՄեքենայի պլաստմասսե ամրակ, առանց բույթ, տիպ S
Արտիկուլ: 0501130128
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Min./max. drill hole diameter | 4,5-4,7 mm |
Min./max. attachment thickness | 1,8-6,6 mm |
Head diameter | 9.1 mm |
Head height | 4.5 mm |
Length | 14 mm |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 9046708081 |