xPlastic sheet-metal nut Type S
Արտիկուլ: 05007793
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | Diameter 4.2 mm |
Length | 30 mm |
Width | 20 mm |
Min./max. attachment thickness | 1-2 mm |
Distance between centre of hole and edge | 12 mm |
Drill hole diameter | 5.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Corresponds to original spare part number | 5387914010 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ