xNut
Արտիկուլ: 0501103047
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | M8 |
Flange diameter | 5.8 mm |
Slot depth | 4.6 mm |
Height | 9 mm |
Width across flats | 10 mm |
Surface | Copper-plated |
Corresponds to original spare part number | 849928 |
Corresponds to original spare part number 2 | 90502418 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ