Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Oil drain plug

Արտիկուլ: 0243103001

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Technical information

Suitable for vehicle manufacturer

Opel/Vauxhall

Corresponds to original spare part number

Opel: 652475

Nominal diameter

14 mm

Pitch

1.5 mm

Length

12 mm

Width across flats

19 mm

Material

Steel

Surface

Phosphated

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ