xSealing ring
Արտիկուլ: 0464128225
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Internal diameter | 12.8 mm |
Nominal diameter | 12.8 mm |
Outer diameter | 22.5 mm |
Thickness | 3 mm |
Material | Rubber |
Suitable for vehicle manufacturer | Ford |
Corresponds to original spare part number | Ford: 1005593 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ