xSealing ring
Արտիկուլ: 0464102001
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Internal diameter | 10.5 mm |
Nominal diameter | 10.5 mm |
Outer diameter | 20.5 mm |
Thickness | 2 mm |
Material | Copper |
Suitable for vehicle manufacturer | Citroen |
Corresponds to original spare part number | Citroen: 031333, Ford: 1145962, Mazda: Y40110455, Peugeot: 0313.33 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ