Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xSealing ring
Արտիկուլ: 046422 30
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Internal diameter | 22 mm |
Nominal diameter | 22 mm |
Outer diameter | 30 mm |
Thickness | 1.5 mm |
Material | Aluminium |
Suitable for vehicle manufacturer | Fiat |
Corresponds to original spare part number | Fiat: 10263450 |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ