Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

45° connection piece

Արտիկուլ: 0884600102

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
For poorly accessible lubrication and manifold points

On central low-viscosity grease lubrication units:

Lines with a diameter of 4 mm are connected to connection pieces with tapered rings and union bolts M8x1.

On central grease lubrication units:

Lines with a diameter of 6 mm are connected to connection pieces with double-tapered rings and union bolts M10x1.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ