Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Tyre pressure monitoring system EZ-Sensor® 2.0 with aluminium valve, variable

Արտիկուլ: 0879960023

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Programmable tyre pressure monitoring sensor, covers almost all original sensors

Reduced purchase cost and optimum storage

Supports position-dependent pressure display in the vehicle

Fully compatible with the latest OE sensor position identification

Meets OEM requirements

Developed in accordance with the quality and functional standards of the original manufacturer

Developed and tested for most original manufacturer and after-market aluminium and steel rims

Fits the most popular steel and light metal rims

Electronic detection (ID) of an original sensor can be copied to the EZ sensor in conjunction with iQ 50

  • No need for repeated teach-in on the vehicle in the case of complete wheels (winter tyre set)
  • Enormous time saver

Sensor can be programmed as often as required

  • Highly flexible
  • Remote programming thanks to wheels that are already fitted using iQ 50, enabling a "neutral" preparation of complete wheels

Long battery lifetime

Approx. 10 years or 160,000 km

Notice

For each tyre change, use a new rubber valve and valve insert and screw, and keep to the specified tightening torques.

Works with the programming and diagnostics tool iQ 50 from WOW!.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ