xVDO tyre pressure control system sensor
Արտիկուլ: 0879950024
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Sensor manufacturer | VDO |
Suitable for rim type | Aluminium |
Manufacturer article number | VDO S180014820Z |
Schrader comparison number | 65767-67/4026 |
Suitable for valve-hole diameter | 11.3 mm |
Tightening torque u2013 union nut according to manufacturer's specifications incl. tolerance | 8 Nm |
Transmission frequency | 433.92 MHz |
Type of rechargeable battery/battery | Lithium |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ