Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Universal axle sleeve installation set, short

Արտիկուլ: 0820550

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Repair time reduced by up to 50%

Installation without dismantling the cardan and axle joints

Resistant to oil and grease

Easy, cost-saving storage

Bellows with smooth inner surface

Scope of delivery:

  • 1 universal axle sleeve
  • 1 universal hose clamp, 7.0 x 178 mm
  • 1 universal hose clamp, 7.0 x 368 mm
  • 1 high-temperature joint grease

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ