Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Hard and soft soldering set

Արտիկուլ: 09848

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
In wooden case, with ergonomic Piezo handle

Easy to use in all positions

Bayonet mount: Change burner without tools

Easy, continuous flame regulation

Gas supply is stopped if no burner is mounted

Gas supply only when button is pressed

Piezo ignition in seconds

With refillable small gas bottle

Stable wooden case reinforced on all sides with steel angle pieces

Scope of delivery:

  • Piezo handle
  • Pointed burner u00d8 9 mm
  • Turbo cyclone torch u00d8 18 mm
  • Small gas bottle with base, valve and hook, 425 g
  • Pressure regulator 2 bar fixed setting R 3/8" left-hand thread x R 3/8" left-hand thread
  • 2 open-end spanner 17 x 19
  • Hose set 2 m
  • Wooden case
Notice

Small gas bottle is supplied unfilled.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ