Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Welding spray Perfect

Արտիկուլ: 0893102100

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Biological welding protection spray for aluminium, construction steel, non-ferrous metals, stainless steels and welding torch nozzles

Prevents burning-on of weld splatter on metals, VA materials and on welding torch nozzles

Contributes towards optimum welding work. Starting points for corrosion are prevented

Does not spread

The thixotropic effect also adheres the active agent to vertical surfaces without running off or forming droplets

Harmless when subsequently galvanising and painting

  • Disruptive crack products are avoided due to the minimal proportion of organic substances.

This allows welding residues to be removed effortlessly.

  • Any subsequent galvanising or painting is then easily possible

Cooling effect

Colour runs when VA welding are minimised thanks to the cooling effect

Silicone-free

Subsequent treatments such as painting are not adversely affected

Corrosion protection

The thin film simultaneously acts as temporary corrosion protection

Solvent-free

Free from CHCs and other solvents

Notice

Release agents must always be applied sparingly. This is necessary to prevent the possibility of pores forming in the welded material or hydrogen-induced cracks occurring in sensitive steels under critical stresses.

Before galvanizing, thoroughly clean the work pieces using a hot water high-pressure cleaner or solvent-containing degreaser.

This information is only a recommendation based on our experience. Preliminary testing required.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ