Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

WIG welding system 180 AC/DC

Արտիկուլ: 5952000181

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Easy to operate WIG full professional system. Whether on a construction site or in the workshop, you enjoy the full convenience of the system.

Contact and high-frequency ignition

Touch-free HF ignition possible via push button, switchable to conventional contact ignition

Versatile

Aluminium welding also possible with AC/DC, switchable to electrode welding

Optimal oxidation protection

Tungsten electrode and seam are optimally protected against oxidation thanks to automatic gas management.

Energy efficient

Fan standby function, modern performance electronics

Job memory

Two welding jobs per electrode and TIG can be stored.

Protection against dirt and moisture

Special coating of PCB

Light and compact

13.3 kg at 180 A (35% ED)

Optimal for assembly application

IP23 and S sign

Robust

60 cm drop safety (min. 25 cm according to standard)

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ