Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

C pliers retrofit set

Արտիկուլ: 0691500242

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Retrofit C pliers for Spot 9000 with X pliers

Pneumatic C pliers with 450 daN contact pressure for all arm lengths up to 635 mm

Quick change of arms due to lever locking

Better accessibility particularly for narrow spaces and in openings

Best welding quality even with long arms

Water cooling of the electrodes up to the tip

Optimised handling due to grip that can be rotated 360u00b0

Vast assortment of replaceable electrodes

Included in delivery:

  • Water cooled C pliers
  • Short C arm, length 85 mm
  • Connection distributor for two pliers
  • Water cooled electric cable, length 2.5 m
  • Angled connection for two pliers
  • Tray holder for C pliers
  • Plastic cover for angled connection

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ