Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Arcori Plus S3 FLEXITEC® safety boots

Արտիկուլ: M022073045

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Robust and flexible safety boots with a heat-resistant Vibram outsole. These boots expertly combine comfort and a high level of protection.
  • Breathable nubuck leather
  • Fabric inner lining
  • Plastic protective toe caps, steel anti-perforation protection
  • Non-slip Vibram rubber outsole, SRC, HRO, standard width 10.5
  • FLEXITECu00ae technology, Vibram technology
  • 740 g per boot in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ