Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Sport Plus S3 FLEXITEC® ESD safety boots

Արտիկուլ: M422133040

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
High-quality, modern and sporty safety shoes. Comfort at every step thanks to patented FLEXITECu00ae technology.
  • Breathable full-grain leather, fabric inserts
  • Mesh inner lining, pull-on strap made from high-quality microfibre
  • Plastic protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip PU outsole SRC, comfort width 11
  • FLEXITECu00ae technology, DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
  • 740 g per boot in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ