Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Eco S3 safety boots

Արտիկուլ: M422134044

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Classic and high-quality leather safety boots with an excellent price/performance ratio.
  • Breathable leather
  • Mesh inner lining, pull-on strap made from high-quality microfibre
  • Plastic protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip SRC PU outsole, comfort width 11
  • Metal-free
  • 620 g per boot in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ