Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Dunlop Purofort Professional S5 rubber boots

Արտիկուլ: M423012037

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
These ultra-light PU boots are EN ISO 20345:2011-certified. For comfort and protection at work.
  • PU rubber boots, heat insulated to -20u00b0C, antibacterial lining
  • Protective steel toe caps, steel anti-perforation protection
  • SRA non-slip outer sole
  • Resistant to special oils, petrol and acids
  • Shaft height 38 cm
  • 845 g per boot in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ