Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 rubber boots

Արտիկուլ: M423011042

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
These light PU rubber safety boots are EN ISO 20345:2011-certified. Maximum comfort, excellent grip and ideal protection for work in agriculture.
  • PU rubber boots, heat insulated to -20u00b0C, antibacterial lining
  • Protective steel toe caps, steel anti-perforation protection
  • Non-slip SRC sole, Dunlop Premium PU insole
  • Resistant to special oils, petrol and acids
  • Shaft height including outer sole, 37.5 cm
  • 1,030 g per boot in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ