Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Laguna S3 safety shoes

Արտիկուլ: M018031037

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
These trendy safety shoes are made of soft leather. The soles of these comfortable shoes won't scuff flooring.
  • Breathable full-grain leather
  • Fabric lining, anti-bacterial and removable insole
  • Steel protective toe caps, steel anti-perforation protection
  • Non-slip PU SRC outsole, comfort width 11
  • DGUV 112-191 (BGR 191)
  • 650 g per shoe in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ