Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Sport Plus S3 FLEXITEC® safety shoes

Արտիկուլ: M418084046

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
High-quality, modern and casual safety shoes with our patented FLEXITECu00ae technology for maximum walking comfort.
  • Breathable full-grain leather, fabric inserts
  • Mesh inner lining, pull-on strap made from high-quality microfibre
  • Plastic protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip PU outsole SRC, comfort width 11
  • FLEXITECu00ae technology, DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
  • 680 g per shoe in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ