Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Nature S3 ESD safety shoes

Արտիկուլ: M418101041

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
These comfortable safety shoes feature a double-layer rubber outsole. The innovative Air Tubeless System ensures outstanding comfort.
  • Breathable, ultralight microfibre
  • Mesh inner lining, pull-on strap made from high-quality microfibre
  • Aluminium protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip SRC rubber outsole, comfort width 11 (extra wide)
  • ESD, Air Tubeless System
  • Approx. 630 g per shoe in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ