Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Lido S3 safety shoes

Արտիկուլ: M018029041

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
These robust and metal-free safety shoes are made of high-quality, quick-drying leather and feature a modern seam finish.
  • Breathable nubuck leather
  • Fabric lining, anti-bacterial and removable insole
  • Plastic protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip SRC PU outsole, standard width 10.5
  • Metal-free
  • 640 g per shoe in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ