Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Service S3 safety shoes

Արտիկուլ: M318012036

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Lightweight and flexible safety shoes with a modern look. Metal-free design and maximum comfort with every step.
  • Breathable leather
  • Fabric inner lining
  • Plastic protective toe caps, fabric anti-perforation protection
  • Non-slip SRC PU outsole, comfort width 11
  • Metal-free
  • 560 g per shoe in size 42
Ուղարկվեց զամբյուղ