Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374(0) 60 708807

Quick delivery

More than 125,000 products

Անկյունային հղկող սարք EAG 20-230

Log in to see price

+374(0) 60 708807

Tecnical Description

  • Voltage: 220-240 V
  • Cable length: 4 m
  • Weight: 4.3 kg
  • Protection class: II

Voltage

Cable length

Weight

Protection class

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

220-240 V

4 m

4.3 kg

II

x 1

Code: 5717008020

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Weight 4.3 kg
  • Protection class II
  • Cable length 4 m
  • Voltage 220-240 V

2000 W հզորությամբ, հակավիբրացիոն բռնակով անկյունային հղկող սարք

  • Հակավիբրացիոն բռնակը չի հոգնեցնում երկար աշխատանքի ժամանակ
  • Օպտիմալ աշխատանք պտտվող բռնակի շնորհիվ թե՛ հղկման, թե՛ կտրման աշխատանքների ժամանակ
  • Իլի անշարժացման կոճակ՝ հղկող սկավառակների հեշտ տեղադրման համար
  • Աշխատանքի փափուկ սկիզբն ապահովում է հարմարավետություն և անվտանգություն՝ աշխատելիս

Related products

LAST VIEWED

Added to cart