Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374(0) 60 708807

Quick delivery

More than 125,000 products

Օդաճնշական հղկող մեքենա

Log in to see price

+374(0) 60 708807

Tecnical Description

  • Weight: 1.9 kg
  • Length: 307 mm
  • Air consumption: 91 l/min.
  • Hose diameter: 9 mm

Weight

Length

Air consumption

Hose diameter

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

1.9 kg

307 mm

91 l/min.

9 mm

x 1

Code: 0703000880

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Air consumption 91 l/min.
  • Length 307 mm
  • Weight 1.9 kg
  • Hose diameter 9 mm

Նախատեսված է հղկման, ժանգի հեռացման, զոդման կարերի հարթեցման և այլ հղկման աշխատանքների համար

  • 0.8 HP հզորությամբ շարժիչն իրականացնում է ծանր աշխատանքներ
  • Թեթև է, ընդամենը 1.9 կգ
  • Մինչև 4,500 rpm ոչ աշխատանքային արագությունն ապահովում է արագ հղկում
  • Ռետինե բռնակ՝ հարմար աշխատանքի համար
  • Հեշտ կարգավորվող արագություն՝ փական-լծակի շնորհիվ
  • Անաղմուկ է և չի տատանվում աշխատելիս
  • Լրացուցիչ բռնակը կարող է կցվել երկու կողմից

Related products

Added to cart