Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374(0) 60 708807

Quick delivery

More than 125,000 products

Էլեկտրական հորատիչ

Log in to see price

+374(0) 60 708807

Tecnical Description

  • Voltage: 230-240 V
  • Protection class: II
  • Cable length: 2.5 m
  • Weight: 1.65 kg

Voltage

Protection class

Cable length

Weight

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

230-240 V

II

2.5 m

1.65 kg

x 1

Code: 5717001021

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Cable length 2.5 m
  • Voltage 230-240 V
  • Protection class II
  • Weight 1.65 kg

Հզոր, կոմպակտ, թեթև 650 W հորատիչ՝ արագ մետաղական, մինչև 13 մմ ծայրոցով: Արագ հորատում և երկարատև աշխատանք

  • Առանց բանալու ծայրոցը փոխելու հնարավորություն, արագ և հեշտ կիրառում
  • 2 գործողություն (հորատում և հարվածային հորատում)
  • Էրգոնոմիկ ռետինապատ բռնակ. ավելի հարմարավետ աշխատանք
  • Էլեկտրական արագացուցիչ կարգավորող անիվով՝ արագության կարգավորման համար
  • Շատ կայուն լրացուցիչ բռնակ՝ նույնիսկ բարձր պտտման մոմենտով աշխատանքների ժամանակ գործիքի ապահով կայունացման համար
  • Բլոկավորման կոճակ՝ շարունակական աշխատանքի համար

Related products

Added to cart