Only for business customers

0

Shopping Cart
x
Your shopping cart is empty.

Products

Exclusively for business customers

Hotline +374(0) 60 708807

Quick delivery

More than 125,000 products

Очиститель, для автомоб. Кондиционера, стандарт

Log in to see price

+374(0) 60 708807

Tecnical Description

  • Chemical basis: Isopropanol
  • Contents: 150 ml
  • Weight of content: 98 g
  • Colour: Transparent

Chemical basis

Contents

Weight of content

Colour

Code

Package / Quantity

Price (AMD)

Isopropanol

150 ml

98 g

Transparent

x 1

Code: 089376455

Product information

Catalogue page as PDF 1

Tecnical Description

  • Colour Transparent
  • Chemical basis Isopropanol
  • Weight of content 98 g
  • Contents 150 ml
  • 2 в 1: очищает автомобильный кондиционер и устраняет неприятные запахи в салоне
  • Простое применение
  • Быстро устраняет неприятные запахи
  • Уничтожает все бактерии, которые могут находиться в системе кондиционера
  • Не требует разборки узлов автомобиля
  • Безопасен для здоровья
  • Содержит эвкалиптовое масло

Related products

LAST VIEWED

Added to cart