Only for business customers
Customer Log in
Register your account
Sign up to become an online customer and start using all the features of our online shop!
Products
Exclusively for business customers
Hotline +374(0) 60 708807
Quick delivery
More than 125,000 products
Related products
xAntifreeze G12 EVO 1L
Code: 0892444001
Questions ? +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Please log in to see the price
|
Add to cart |
ԱՆՏԻՖՐԻԶ G12EVO (VW G12EVO, G65) հակասառեցնող բազմաֆունկցիոնալ հեղուկ է` նախատեսված ամբողջ տարվա ընթացքում ամենաէքստրեմալ պայմանների համար:
Այն նախատեսված է սովորական այրման շարժիչների, հիբրիդային համակարգերի և ամբողջովին էլեկտրական մեքենաների հովացման համակարգերի համար, համատեղելի է էթիլեն գլիկոլի վրա հիմնված այլ հովացուցիչների մեծ մասի հետ, ներառյալ ավելի հին OAT և Si-OAT օրգանական հիմքով հովացուցիչներ (G12, G12+, G12++, G13):
Օպտիմալ օգտագործման համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել միայն G12EVO խտանյութ:
Չի պարունակում նիտրիտներ, ամիններ, սիլիկատներ և 2-էթիլհեքսանոաթթու (2-EHA):
Իրենից ներկայացնում է խտանյութ
Առաջարկվող հովացման հեղուկի փոխարինման միջակայքերը՝
• 500,000 կմ / 4 տարի՝ բեռնատարներում օգտագործելու դեպքում
• 250,000 կմ / 5 տարի՝ մարդատար ավտոմեքենաներում և թեթև առևտրային տրանսպորտային միջոցներում օգտագործելու դեպքում
Անտիֆրիզ | Ջուր | Պաշտպ. սառց. մինչև * |
50% | 50% | -36°C |
40% | 60% | -25°C |
35% | 65% | -20°C |
* սառցակալում ըստ ASTM D 1177՝ բյուրեղացման սկիզբ
LAST VIEWED