Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Pro LED monitor for indicator 12V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 12 V/DC
  • Երկարությունը` 80 մմ
  • Բարձրությունը` 22 մմ
  • Գույնը` Կապույտ
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Լարի երկարությունը` 1 մ
  • Լայնությունը` 61 մմ
  • Թույլատրագրի նշում` ADR
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 6K9K

Մալուխային միացում

Լարի երկարությունը

Անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

With cable

1 մ

12 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 081246 042

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Կապույտ
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 1 մ
  • Անվանական լարում 12 V/DC
  • Երկարությունը 80 մմ
  • Լայնությունը 61 մմ
  • Բարձրությունը 22 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 6K9K
Specification
  • Monitors indicator function (indicator failure detection)
  • Watertight sealed housing
Notice

1 PRO indicator LED monitor is required per LED lamp. The PRO monitor must be mounted on a metal surface of suitable proportions to ensure effective heat dissipation.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ