LED monitor LCG PRO 24V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Մալուխային միացում
Անվանական լարում
Երկարությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 081246 054
Տեխնիկական բնութագիր
Monitors brake lights, indicator lights, tail lights, rear fog lights and reversing light
Sealed, watertight
Cable 8 x 1 mm2, input side length 3.5 m, output side length 1.25 m
Only 1 LCG PRO LED monitor is required per vehicle. The LCG PRO must be mounted on a metal surface of suitable proportions to ensure effective heat dissipation.
Նմանատիպ ապրանքներ