Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LED work light 4 high-powered LEDs

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 110 մմ
  • Լայնությունը` 110 մմ
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 67
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -40 °C
  • Lamp type` LED
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 10 / 30 V/DC
  • Ձևը` Square
  • Material of the headlight lens` Պլաստմասսա
  • Լարի երկարությունը` 0.3 m
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 65 °C
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Die-cast aluminium
  • LED-երի քանակը` 4 հատ
  • Լուսահոսք` 3600 lm
  • Անվանական հզորությունը` 40 W
  • Բարձրությունը` 164 մմ
  • Խորությունը` 72 մմ

Lamp type

Մին․/մաքս․ անվանական լարում

LED-երի քանակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

LED

10 / 30 V/DC

4 հատ

x 0

Արտիկուլ: 081245 324

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը Square
  • Lamp type LED
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 10 / 30 V/DC
  • LED-երի քանակը 4 հատ
  • Լուսահոսք 3600 lm
  • Material of the headlight lens Պլաստմասսա
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 0.3 m
  • Անվանական հզորությունը 40 W
  • Երկարությունը 110 մմ
  • Լայնությունը 110 մմ
  • Բարձրությունը 164 մմ
  • Խորությունը 72 մմ
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -40 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 65 °C
  • Պատյանի բաղ. նյութը Die-cast aluminium
Specification
  • IP 67
  • Power consumption: 3 A at 12 V, 1.5 A at 24 V
  • Aluminium die-cast housing
  • Polycarbonate lens
  • 45u00b0 floodlight

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ