Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Wheel/tyre tag loops

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Թափանցիկ
  • Նյութը` Paper/plastic
  • Material of the loop` Պլաստմասսա

Երկարությունը

Նյութը

Material of the loop

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

80 մմ

Paper/plastic

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 0824010020

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 80 մմ
  • Գույնը Թափանցիկ
  • Նյութը Paper/plastic
  • Material of the loop Պլաստմասսա

110 մմ

Paper/plastic

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 0824010019

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 110 մմ
  • Գույնը Թափանցիկ
  • Նյութը Paper/plastic
  • Material of the loop Պլաստմասսա
Specification

Clear assignment of tyre set to vehicle

Avoid wasting time by searching for the correct match

Large label (approx. 15 x 10.5 cm)

Outstanding legibility and clear design

The label insert is protected against moisture

The wheel can be cleaned with a high-pressure cleaner even when labelled

The tag can be reused several times

The same tag for winter and summer tyres

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ