Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Sticker for EU tyre marking

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Paper/plastic
  • Գույնը` Colourful
  • Երկարությունը` 98 mm
  • Լայնությունը` 60 մմ

Երկարությունը

Լայնությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

98 mm

60 մմ

Paper/plastic

x 0

Արտիկուլ: 0824010056

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Colourful
  • Երկարությունը 98 mm
  • Լայնությունը 60 մմ
  • Նյութը Paper/plastic
Specification

For clearly arranged documentation of tyre parameters

  • Fuel efficiency
  • Wet adhesion
  • External rolling noise

For affixing to either door frame or invoice

Can be written on with standard ball point pens

On roll, in practical dispenser box

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ