Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Brake pipe extension, type ODD

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Թեքվածք` 1 մմ
  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը` M10 x 1
  • Պարուրակի տեսակը` Մետրական պարուրակ
  • Բանալիների լայնությունը` 14 մմ
  • Անվանական տրամագիծը` 10 մմ
  • Ներքին տրամագիծը` 3.5 մմ
  • Նյութի նշում` 9 SMnPb 28 K
  • DIN` 1651
  • DIN flange` E
  • Երկարությունը` 24 մմ

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը

Պարուրակի տեսակը

Թեքվածք

Ներքին տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

M10 x 1

Մետրական պարուրակ

1 մմ

3.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0889522

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը M10 x 1
  • Պարուրակի տեսակը Մետրական պարուրակ
  • Թեքվածք 1 մմ
  • Ներքին տրամագիծը 3.5 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 14 մմ
  • Անվանական տրամագիծը 10 մմ
  • Երկարությունը 24 մմ
  • DIN flange E
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Նյութի նշում 9 SMnPb 28 K
  • DIN 1651

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ