Soft absorber

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է` Փայտե դռների, ապակե դռների համար
  • Մեղմող էֆեկտ` One-sided

Մաքս. բեռնվածությունը

Նախատեսված է

Մեղմող էֆեկտ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

50 կգ

Փայտե դռների, ապակե դռների համար

One-sided

x 0

Արտիկուլ: 0687917121

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. բեռնվածությունը 50 կգ
  • Նախատեսված է Փայտե դռների, ապակե դռների համար
  • Մեղմող էֆեկտ One-sided

80 կգ

Փայտե դռների, ապակե դռների համար

One-sided

x 0

Արտիկուլ: 0687917125

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. բեռնվածությունը 80 կգ
  • Նախատեսված է Փայտե դռների, ապակե դռների համար
  • Մեղմող էֆեկտ One-sided
Specification

The soft absorbers are mounted in the guide rails and can be used for one-sided or two-sided damping

  • Door does not strike loudly against the door frame
  • Anti-trap protection, as the door slows for the last 110 mm
  • The door is braked gently and pulls itself into the zero position
  • Can be used on DIN R and DIN L doors

Included in delivery:

  • 1 x damper incl. mounting
  • 1 x assembly instructions.
Notice

Rail stoppers should also be fitted in the guide rails as limit stops.

Required quantities for two-sided soft damping 80 for wooden/glass doors: 2 dampers

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ