Door handle ZD 40 rosette fitting
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նախատեսված է
Ծակոտկեն մակերես
Հեռավորությունը (բռնակից մինչև կողպեք)
Իլ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0687171403
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171404
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171400
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171401
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171402
Տեխնիկական բնութագիր
Best possible hold
The handle and the base rosette are securely attached end-to-end using metric screws for the best possible hold.
The door handle fittings include an unmounted square expanding pin or steel door spindle u25a0 8 mm.
Winding soft adhesive tape around the screwdriver prevents damage to the handle surface during assembly.
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ