Rosette fittings ZD 46
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նախատեսված է
Ծակոտկեն մակերես
Մակերեսը
Փայլի աստիճանը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0687171553
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171554
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171583
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171584
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171593
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171594
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171550
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171551
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171552
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171580
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171581
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171582
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171590
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171591
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171592
Տեխնիկական բնութագիր
Best possible hold
The handle and the base rosette are securely attached end-to-end using metric screws for the best possible hold.
Door handle fittings include an unmounted square solid spindle u25a0 8 mm.
Winding soft adhesive tape around the screwdriver prevents damage to the handle surface during assembly.
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ