Safety goggles LIBRA®

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մեխանիկական ուժը` F (45մ/վ)
  • Պաշտպանիչ ապակիների գույնը` Պարզ, թափանցիկ
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը` Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․` 400 Նմ
  • EN նորմ` 166, 170

Պաշտպանիչ ապակիների գույնը

Պաշտպանիչ ապակիների նյութը

Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․

EN նորմ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պարզ, թափանցիկ

Պոլիկարբոնատ

400 Նմ

166, 170

x 0

Արտիկուլ: 0899102275

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պաշտպանիչ ապակիների գույնը Պարզ, թափանցիկ
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․ 400 Նմ
  • EN նորմ 166, 170
  • Մեխանիկական ուժը F (45մ/վ)
Specification

Excellent coverage of the eye area

Innovative lens technology with excellent optical clarity

  • Fatigue-free working
  • Better ability to concentrate
  • Prevents accidents and error-related risks
  • Ideal for extended periods of use and in conjunction with prescription glasses

Crystal-clear, distortion-free view

Thanks to wavefront-optimised polycarbonate lenses

High-quality lens coating

  • Outside is extremely scratch-resistant
  • Inside features a permanent mist-free coating

100% UV protection (up to 400 nm)

Excellent for combining with prescription glasses

No contact between straps and prescription glasses, therefore no pressure points

Quick, automatic adjustment of arms to head shape

Soft, especially flexible arm ends offer comfort

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ