Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xSafety goggles LIBRA®
Արտիկուլ: 0899102275
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Excellent coverage of the eye area
Innovative lens technology with excellent optical clarity
Crystal-clear, distortion-free view
Thanks to wavefront-optimised polycarbonate lenses
High-quality lens coating
100% UV protection (up to 400 nm)
Excellent for combining with prescription glasses
No contact between straps and prescription glasses, therefore no pressure points
Quick, automatic adjustment of arms to head shape
Soft, especially flexible arm ends offer comfort