TRIATHLON® gearbox oil Automatic Super
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
Յուղի տիպը
Հաստատում՝ փոխհաղորդակի յուղի համար
Շարժիչային յուղերի համար խորհուրդ տրվող կիրառում
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
1 լ
HC սինթետիկ
Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.1, TASA, Ford Mercon
ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C
Արտիկուլ: 0897410001
Տեխնիկական բնութագիր
20 լ
HC սինթետիկ
Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.1, TASA, Ford Mercon
ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C
Արտիկուլ: 0897410003
Տեխնիկական բնութագիր
TRIATHLON gearbox oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in line with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first raffinates and raw materials are used in TRIATHLONoils
Satisfies key specifications of automotive manufacturers
Outstanding protection against wear and corrosion
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ