Eccentric polishing machine EPM 160-E
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական լարում
Հաճախականություն
Պաշտպանության կարգը
Պահանջվող հզորություն
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 57075000
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Compact, ergonomic, quiet
Constant electronics
A tachometer generator ensures that the speed remains constant, even under loads.
Continuously adjustable speed
Speed pre-selection for easily adjusted polishing speed
Straightforward attachment of polishing pad
Special dampened Velcro plate
Fatigue-free and comfortable work
Locking in continuous operation
High level of user safety and motor protection
Soft start for slow, careful start of the machine without jerking or spraying polish
Power-on inhibitor
Prevents unintentional start-ups after power cuts.
Overload protection
Increases the machine's service life.
Temperature monitoring
No burning through coils.
Ideal for heat-sensitive finishes
Low surface heat generation
Նմանատիպ ապրանքներ