Hammer drill H 28-MLE POWER
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական լարում
Պաշտպանության կարգը
Պահանջվող հզորություն
Մին./մաքս. պարապ ընթացքը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
230 V/AC
Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
850 W
0-1300 U/min(rpm)
Արտիկուլ: 57082031
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Extremely rapid drilling progress
with high impact energy
Effortless work
The low level of vibrations mean that the machine can be used for long periods without signs of fatigue.
Universal
The machine's chiselling function for corrective chiselling work.
Reduces risk of cable breakage
Moving ball grommet on mains cable
Նմանատիպ ապրանքներ