TRIATHLON® hydraulic oil HVLP 46
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Պարունակությունը
ISO-VG աստիճանը
Հաստատված է հիդրավլիկ յուղերի համար
Պիտանելությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0897646303
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0897646305
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
TRIATHLON engine oils are produced and packaged in compliance with the most stringent quality specifications in accordance with DIN EN ISO 9001
Only high-quality first refinery products and raw materials are used in TRIATHLON oils
Fulfils key specifications of automotive manufacturers (DIN 51524 Part 3 and ISO VG 46)
Offers optimal wear and corrosion protection and consistent viscosity with large temperature fluctuations and high thermal loads.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ