Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Hand cleaner Active

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Կարմիր
  • Առանց լուծիչների` Այո
  • Կոնտեյներ` Շիշ
  • Չի պարունակում օճառ` Այո
  • Պարունակությունը` 2000 մլ
  • Հոտը/բույրը` Օծանելիք
  • pH արժեքը/պայմանը` 5.8-6.7 / at 20°C
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ)` 5-ից 4 բալ
  • Խտությունը/պայմանը` 1,032 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 30 ամիս / ենյակային ջերմաստիճանի պայմ.

Պարունակությունը

Կոնտեյներ

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2000 ml

Շիշ

Օծանելիք

x 0

Արտիկուլ: 0890600603

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 2000 մլ
  • Կոնտեյներ Շիշ
  • Հոտը/բույրը Օծանելիք
  • Գույնը Կարմիր
  • Արտադրողականություն (բալային համակարգ) 5-ից 4 բալ
  • pH արժեքը/պայմանը 5.8-6.7 / at 20°C
  • Խտությունը/պայմանը 1,032 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը/պայմանը 30 ամիս / ենյակային ջերմաստիճանի պայմ.
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց լուծիչների Այո
  • Չի պարունակում օճառ Այո
Specification

Gentle on the skin

  • Lipid-replenishing substances improve the feel of the ski
  • Adapted to the natural pH of human skin
  • Dermatologically tested
  • Solvent-free and soap-free

Prevents drains from becoming clogged

Alkali-free and silicone-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ